DNMG 150608 Wiper, Sort: HB7020

Art-nr.: 250763 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    244,38  SEK / st.
  • Från 10st.
    203,66  SEK / st.
på begäran
I lager
385 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150608
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WSM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,3 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250763 HB7020
EAN/GTIN 4045197948731
Tillverkarens nummer 250763 HB7020

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DNMG 150608 Wiper, Sort: HB7020

DNMG 150608 Wiper, Sort: HB7020

på begäran
I lager
385 styck i lager
Från 1  st
244,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
203,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 972 styck i lager
Från 1  st
218,62  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
182,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
636 styck i lager
135,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 4 4 4
Hörnradie 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial VHM VHM VHM
Sort HB7020 HB7020 HBT020
Matning f 0,3 mm/v - 0,45 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
Primäranvändning P P P

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen