{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC8250 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | F3P | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 380 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | DNMG 150608-F3P IC8250 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250731 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075320022 | |
Tillverkarens nummer | 5566828 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Sort: IC8250
på begäran
I lager
60 styck i lager
246,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
612 styck i lager
Från
1
st
218,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
182,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
421 styck i lager
Från
1
st
244,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
203,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
685 styck i lager
135,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
spån-brytare | F3P | SS | WSS | PF |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,25 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,15 mm/v - 0,35 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |