{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150604 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | IC8150 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | F3P | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 180 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | DNMG 150604-F3P IC8150 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250730 IC8150 | |
EAN/GTIN | 7291075319989 | |
Tillverkarens nummer | 5566824 |