{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150604 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBT020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PF | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 330 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250668 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256319 | |
Tillverkarens nummer | 250668 HBT020 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |