Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 32/15mm

Art-nr.: 250627 32/15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A32S PDUNR/L15
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DN.. 1506..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
Spännhöjd L2 31 mm
totallängd L 250 mm
Underläggsplatta 259031 28
Hävarm 259015 8
Hävarmsskruv 259018 7
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250627 32/15
EAN/GTIN 4045197650641
Tillverkarens nummer 250627 32/15

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen