{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | DDJNR/L 2020K11 | |
Passande vändskär | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 34 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Underläggsplatta | 259033 3 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 2 | |
Klamp, skruv, fjäder | 259036 11 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250600 20/11 | |
Tillverkarens nummer | 250600 20/11 |