{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMM 190616 | |
Hörnradie | 1,6 mm | |
Sort | HB7120-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | VR | |
Skärdjup ap | 2 mm - 8 mm | |
Matning f | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 210 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250464 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928115 | |
Tillverkarens nummer | 250464 HB7120-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CNMM 190616, Sort: HB7120-1
på begäran
I lager
241 styck i lager
Från
1
st
352,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
293,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
358 styck i lager
Från
1
st
358,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
298,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Grov-bearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Sort | HB7120-1 | HB7010-1 |
spån-brytare | VR | SR |
Primäranvändning | M | P |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 375 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |