CNMM 160616 HB7020

Art-nr.: 250460 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    255,37  SEK / st.
  • Från 10st.
    212,81  SEK / st.
på begäran
I lager
193 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMM 160616
Hörnradie 1,6 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SR
Skärdjup ap 2 mm - 10 mm
Matning f 0,4 mm/v - 1,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250460 HB7020
EAN/GTIN 4045197764119
Tillverkarens nummer 250460 HB7020

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CNMM 160616  HB7020

CNMM 160616 HB7020

på begäran
I lager
193 styck i lager
Från 1  st
255,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
212,81  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
227 styck i lager
Från 1  st
250,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
209,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 4 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning Finbearbetning
Skärförhållande snitt intermittent snitt intermittent
Skärdjup ap 2 mm - 10 mm 2 mm - 8 mm
Sort HB7020 HB7140-1
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 300 m/min 40 m/min - 180 m/min
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen