{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMM 160612 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | SR | |
Skärdjup ap | 2 mm - 10 mm | |
Matning f | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 300 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250458 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711267 | |
Tillverkarens nummer | 250458 HB7020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CNMM 160612, Sort: HB7020
på begäran
I lager
136 styck i lager
Från
1
st
256,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
214,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
517 styck i lager
Från
1
st
252,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
210,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 |
ISO-kod vändskär | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skärdjup ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
spån-brytare | SR | VR |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |