CNMG 190612 CA025P

Art-nr: 250383 CA025P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    385,43  SEK / st.
  • Från 10st.
    321,20  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
70 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 190612
Hörnradie 1,2 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Beläggning CVD
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PH
Skärdjup ap 1 mm - 10 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 420 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250383 CA025P
EAN/GTIN 4960664863716
Tillverkarens nummer TMH00131

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen