CNMG 160616 CA515

Art-nr: 250378 CA515
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNMG 160616
    Hörnradie 1,6 mm
    Sort CA515
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare PH
    Skärdjup ap 1 mm - 10 mm
    Matning f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 430 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250378 CA515
    EAN/GTIN 4960664675593
    Tillverkarens nummer TAB01063

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen