CNMG 160608 CA510

Art-nr: 250376 CA510
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    279,01  SEK / st.
  • Från 10st.
    232,59  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNMG 160608
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort CA510
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare PH
    Skärdjup ap 1 mm - 10 mm
    Matning f 0,28 mm/v - 0,88 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 450 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250376 CA510
    EAN/GTIN 4960664697175
    Tillverkarens nummer TAA01061

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen