CNMG 120408 CA025P

Art-nr: 250371 CA025P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNMG 120408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort CA025P
    Skärmaterial VHM
    Beläggning CVD
    Primäranvändning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare PH
    Skärdjup ap 1 mm - 10 mm
    Matning f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 420 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250371 CA025P
    EAN/GTIN 4960664863648
    Tillverkarens nummer TMH00124

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen