CNMG 160616, Sort: HB7210-1

Art-nr.: 250338 HB7210-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    256,94  SEK / st.
  • Från 10st.
    214,12  SEK / st.
på begäran
I lager
255 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 160616
Hörnradie 1,6 mm
Sort HB7210-1
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GG
Skärdjup ap 0,4 mm - 6,5 mm
Matning f 0,32 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 450 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250338 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058982
Tillverkarens nummer 250338 HB7210-1

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CNMG 160616, Sort: HB7210-1

CNMG 160616, Sort: HB7210-1

på begäran
I lager
255 styck i lager
Från 1  st
256,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
214,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
512 styck i lager
Från 1  st
256,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
214,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
373 styck i lager
Från 1  st
252,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
210,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
353 styck i lager
Från 1  st
256,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
214,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 4 4 4 4
Hörnradie 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning Grov-bearbetning Finbearbetning Grov-bearbetning
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM
Skärdjup ap 0,4 mm - 6,5 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Primäranvändning K P M M
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen