{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VG | |
Skärdjup ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250334 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263290629 | |
Tillverkarens nummer | 250334 HB7130-2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 160608, Sort: HB7130-2
på begäran
I lager
445 styck i lager
Från
1
st
256,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
214,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
466 styck i lager
Från
1
st
134,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
112,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
718 styck i lager
Från
1
st
132,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
110,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
182 styck i lager
81,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
947 styck i lager
Från
1
st
134,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
112,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ISO-kod vändskär | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | Grov-bearbetning | Grov-bearbetning | Finbearbetning | Grov-bearbetning |
Sort | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,15 mm/v - 0,55 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v |
Primäranvändning | M | M | M | M | M |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |