CNMG 120412 HB7120-1

Art-nr: 250324 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    133,06  SEK / st.
  • Från 10st.
    110,94  SEK / st.
på begäran
I lager
576 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNMG 120412
    Hörnradie 1,2 mm
    Sort HB7120-1
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning M
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare VG
    Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
    Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 240 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250324 HB7120-1
    EAN/GTIN 4045197819673
    Tillverkarens nummer 250324 HB7120-1

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen