CNMG 120408, Sort: HB7010-1

Art-nr.: 250322 HB7010-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    134,54  SEK / st.
  • Från 10st.
    112,10  SEK / st.
på begäran
I lager
1 373 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7010-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SG
Skärdjup ap 1,5 mm - 8 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 375 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250322 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779687
Tillverkarens nummer 250322 HB7010-1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CNMG 120408, Sort: HB7010-1

CNMG 120408, Sort: HB7010-1

på begäran
I lager
1 373 styck i lager
Från 1  st
134,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
112,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
842 styck i lager
Från 1  st
134,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
112,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
ISO-kod vändskär CNMG 120408 CNMG 120408
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning Grov-bearbetning
Skärmaterial VHM VHM
Skärförhållande kontinuerligt kontinuerligt
Sort HB7010-1 HB7120-1
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Primäranvändning P M

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen