{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120416 | |
Sort | CA115P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PMG | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 180 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250216 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664046171 |