{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PDL010 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | AH | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 200 m/min - 600 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250210 PDL010 | |
EAN/GTIN | 4960664848591 | |
Tillverkare | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |