{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120404 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HBT130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250197 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256142 | |
Tillverkarens nummer | 250197 HBT130 |