{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 160608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250168 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263121398 | |
Tillverkarens nummer | 250168 HB7130-2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160608 HB7130-2
på begäran
I lager
368 styck i lager
Från
1
st
257,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
214,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
190 styck i lager
Från
1
st
257,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
214,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
125 styck i lager
Från
1
st
252,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
210,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
142 styck i lager
158,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
730 styck i lager
158,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Sort | HB7130-2 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 |
Primäranvändning | M | P | M | M | P |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |