{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 160608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7035-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | SM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 320 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250168 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197873934 | |
Tillverkarens nummer | 250168 HB7035-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 160608, Sort: HB7035-1
på begäran
I lager
190 styck i lager
Från
1
st
256,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
214,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
342 styck i lager
Från
1
st
256,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
214,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
758 styck i lager
Från
1
st
256,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
214,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
515 styck i lager
Från
1
st
256,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
214,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
Från
1
st
252,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
210,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
399 styck i lager
158,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
690 styck i lager
158,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
358 styck i lager
Från
1
st
256,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
214,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod vändskär | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grov-/finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | HM |
Sort | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |