{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB725 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | UM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 250 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250160 HB725 | |
Tillverkarens nummer | 250160 HB725 |