Svarv-vändskär CNMG 120404, för medelfin bearbetning

Art-nr.: 250156 HU7305-1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    137,00  SEK / st.
  • Från 10st.
    114,22  SEK / st.
på begäran
I lager
1 120 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HU7305-1
Skärmaterial HM
Beläggning obelagd
Primäranvändning N
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare AM1
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 400 m/min - 700 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 250156 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406745585
Tillverkarens nummer 250156 HU7305-1