CNMG 120404, Sort: HB7210-1

Art-nr.: 250156 HB7210-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    135,12  SEK / st.
  • Från 10st.
    112,58  SEK / st.
på begäran
I lager
334 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7210-1
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,4 mm - 6,5 mm
Matning f 0,3 mm/v - 0,7 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 450 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250156 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058883
Tillverkarens nummer 250156 HB7210-1

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen