CNMG 120404 HB7120-1

Art-nr: 250156 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    136,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    114,05  SEK / st.
på begäran
I lager
520 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7120-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250156 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819611
Tillverkarens nummer 250156 HB7120-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen