CNMG 09T308 HB7020

Art-nr: 250152 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    114,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    95,40  SEK / st.
på begäran
I lager
595 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 09T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 8 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250152 HB7020
EAN/GTIN 4045197699497
Tillverkarens nummer 250152 HB7020

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen