CNMG 120408 Wiper, Sort: CA510

Art-nr.: 250105 CA510
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA510
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WP
Skärdjup ap 0,3 mm - 1,2 mm
Matning f 0,06 mm/v - 0,42 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 180 m/min - 590 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250105 CA510
EAN/GTIN 4960664697076
Tillverkarens nummer TAA00996

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CNMG 120408 Wiper, Sort: CA510

CNMG 120408 Wiper, Sort: CA510

på begäran
I lager
42 styck i lager
172,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 277 styck i lager
Från 1  st
135,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
112,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning Finbearbetning
Skärförhållande kontinuerligt kontinuerligt
Sort CA510 HB7010-1
Matning f 0,06 mm/v - 0,42 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Primäranvändning P P
Skärhastighet vc primär användning 180 m/min - 590 m/min 150 m/min - 500 m/min
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen