CNMG 120408, Sort: HBT020

Art-nr.: 250093 HBT020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
617 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HBT020
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PF
Skärdjup ap 0,5 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 330 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250093 HBT020
EAN/GTIN 4062406256098
Tillverkarens nummer 250093 HBT020

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CNMG 120408, Sort: HBT020

CNMG 120408, Sort: HBT020

på begäran
I lager
617 styck i lager
81,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
620 styck i lager
Från 1  st
134,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
112,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 827 styck i lager
Från 1  st
134,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
112,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
915 styck i lager
Från 1  st
134,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
112,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 4 4 4 4
Hörnradie 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kod vändskär CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM
Skärdjup ap 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen