CNMG 120412 Wiper HB7020

Art-nr: 250063 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    148,26  SEK / st.
  • Från 10st.
    123,61  SEK / st.
på begäran
I lager
181 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNMG 120412
    Hörnradie 1,2 mm
    Sort HB7020
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare WSS
    Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
    Matning f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 400 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250063 HB7020
    EAN/GTIN 4045197948540
    Tillverkarens nummer 250063 HB7020

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen