CNMG 09T308 HB7120-1

Art-nr: 250052 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    114,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    95,40  SEK / st.
på begäran
I lager
347 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 09T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7120-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 290 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250052 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819567
Tillverkarens nummer 250052 HB7120-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen