Invändig skärhållare stål 40/16 mm

Art-nr: 250037 40/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 40 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A40T PCLNR/L16
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CN.. 1606..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
Spännhöjd L2 38,5 mm
totallängd L 300 mm
Underläggsplatta 259031 35
Hävarm 259015 12
Hävarmsskruv 259018 11
Fjäder-sats 259044 6
Fjäderstift-sats 259047 4
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250037 40/16
EAN/GTIN 4045197654410
Tillverkarens nummer 250037 40/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen