Invändig skärhållare stål 25/12 mm

Art-nr: 250037 25/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
83 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 25 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A25R PCLNR/L12
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
    Mittförskjutning L3 17 mm
    Spännhöjd L2 24 mm
    totallängd L 200 mm
    Underläggsplatta 259031 2
    Hävarm 259015 2
    Hävarmsskruv 259018 8
    Fjäder-sats 259044 2
    Fjäderstift-sats 259047 2
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250037 25/12
    EAN/GTIN 4045197650238
    Tillverkarens nummer 250037 25/12

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen