Invändig skärhållare stål 16/09 mm

Art-nr: 250037 16/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A16M PCLNR/L09
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CN.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 15,25 mm
totallängd L 150 mm
Hävarm 259015 11
Hävarmsskruv 259018 9
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250037 16/09
EAN/GTIN 4045197925923
Tillverkarens nummer 250037 16/09

Benämning

Utförande:

PCLNL 95° borrstänger för vändskärsplattor CN.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen