Invändig skärhållare stål 32/12 mm

Art-nr: 250034 32/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 35 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A32X DCLNR/L12
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 38 mm
    Mittförskjutning L3 22 mm
    Spännhöjd L2 31 mm
    totallängd L 288 mm
    Underläggsplatta 259033 2
    Skruv förunder-läggs-platta 259027 2
    Klamp, skruv,O-ring 259036 1
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250034 32/12
    EAN/GTIN 4062406082956
    Tillverkarens nummer 250034 32/12

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen