{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PCBNR/L 2525M16 | |
Passande vändskär | CN.. 1606.. | |
Funktionsbredd L4 | 22 mm | |
Huvudängd L1 | 29 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Underläggsplatta | 259031 35 | |
Hävarm | 259015 12 | |
Hävarmsskruv | 259018 11 | |
Fjäder-sats | 259044 6 | |
Fjäderstift-sats | 259047 4 | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250021 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197772138 | |
Tillverkarens nummer | 250021 25/16 |