Skärhållare 40/19 mm

Art-nr: 250018 40/19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 40 mm
    Vändskärsstorlek 19 mm
    Användning Höger
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig nej
    ISO-kod hållare PCLNR/L 4040S19
    Passande vändskär CN.. 1906..
    Funktionsbredd L4 50 mm
    Huvudängd L1 45 mm
    totallängd L 250 mm
    Underläggsplatta 259031 17
    Hävarm 259015 1
    Hävarmsskruv 259018 1
    Fjäder-sats 259044 1
    Fjäderstift-sats 259047 1
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250018 40/19
    EAN/GTIN 4062406119218
    Tillverkarens nummer 250018 40/19

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen