{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 19 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | DCLNR/L 4040S19 | |
Passande vändskär | CN.. 1906.. | |
Funktionsbredd L4 | 50 mm | |
Huvudängd L1 | 45 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Underläggsplatta | 259031 18 | |
Skruv för underläggsplatta | 259025 13 | |
Klamp, skruv, fjäder | 259035 1 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250017 40/19 | |
EAN/GTIN | 4062406119126 | |
Tillverkarens nummer | 250017 40/19 |