Skärhållare 32/16 mm

Art-nr: 250016 32/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 32 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare DCLNR/L 3232P16
Passande vändskär CN.. 1606..
Funktionsbredd L4 40 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 170 mm
Underläggsplatta 259031 35
Skruv för underläggsplatta 259025 11
Klamp, skruv, fjäder 259035 6
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250016 32/16
EAN/GTIN 4045197771957
Tillverkarens nummer 250016 32/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen