{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | DCLNR/L 3232P12 | |
Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 40 mm | |
Huvudängd L1 | 34 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Underläggsplatta | 259031 2 | |
Skruv för underläggsplatta | 259025 10 | |
Klamp, skruv, fjäder | 259035 2 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250016 32/12 | |
EAN/GTIN | 4045197681720 | |
Tillverkarens nummer | 250016 32/12 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |