Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/12mm

Art-nr.: 250006 32/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 32 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare MCLNR/L 3232P12
Passande vändskär CN.. 1204..
Funktionsbredd L4 40 mm
Huvudängd L1 34 mm
totallängd L 170 mm
Underläggsplatta 259031 22
Skruv för underläggsplatta 259025 6
Spännjärn 259038 4
Skruv för fastspänningsanordning 259021 1
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250006 32/12
EAN/GTIN 4045197861559
Tillverkarens nummer 250006 32/12

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen