GARANT Master Eco svarvhållare kort 20/12 mm

Art-nr: 250001 20/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Eco
    Skaftmått 20 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Vänster
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig ja
    ISO-kod hållare PCLNR/L 2020X12
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Funktionsbredd L4 25 mm
    Huvudängd L1 30 mm
    totallängd L 90 mm
    Underläggsplatta 259031 5
    Hävarm 259015 15
    Hävarmsskruv 259018 15
    Fjäder 259046 4
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250001 20/12
    EAN/GTIN 4062406733261
    Tillverkarens nummer 250001 20/12

    Benämning

    Utförande:

    Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

    Anmärkning:

    Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Från samma serie "Master Eco" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen