{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för hål från ⌀ Dmin | 8 mm | |
Spårbredd w | 1 mm | |
Effektiv längd | 35 mm | |
Invändig | ja | |
Skaft-⌀ d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 2,5 mm | |
passande klämhållare nr 240100 | 12/8; 16/8 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 240170 8/1 | |
EAN/GTIN | 4047109072473 | |
Tillverkarens nummer | H52 82350.1082 |