KOMET® UniTurn® stickborrstång, höger 6/1,5 mm

Art-nr: 240166 6/1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för hål från ⌀ Dmin 6 mm
Spårbredd w 1,5 mm
Effektiv längd 30 mm
Invändig ja
Skaft-⌀ d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
maximalt stickdjup tmax 1,8 mm
passande klämhållare nr 240100 12/8; 16/8
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,02 mm/v
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 240166 6/1,5
EAN/GTIN 4047109072121
Tillverkarens nummer H52 62300.1582

Användningstabell

Aluminium, plast
N
145
Alu (kortspånig)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Skärmaterial = BK 82.
Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen