{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för hål från ⌀ Dmin | 6 mm | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Effektiv längd | 25 mm | |
Invändig | ja | |
Skaft-⌀ d | 8 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 1,8 mm | |
passande klämhållare nr 240100 | 12/8; 16/8 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 240162 6/2 | |
Tillverkarens nummer | H52 62250.2082 |