{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ d | 12 mm | |
Håldiameter d1 | 4 mm | |
Invändig | ja | |
längd a | 8 mm | |
spännhöjd b | 11 mm | |
Längd l2 | 45 mm | |
totallängd Ltot | 70 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 240100 12/4 | |
EAN/GTIN | 4047109019331 | |
Tillverkarens nummer | H50 01240 |