{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | B06 | |
Skärmaterial | HSS Co 10 | |
Borrdjup | 60 mm | |
för stigning | 8−30 gänga/tum | |
För hål från ⌀ | 14 mm | |
totallängd | 95 mm | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 240088 B06 | |
EAN/GTIN | 4047109017177 | |
Tillverkarens nummer | H15 21560.93 |