KOMET® borrstålhållare B8

Art-nr: 240070 B8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 100 mm
    Bredd 12 mm
    höjd 12 mm
    Fästhål 8 ; 8 mm
    Skärkantshöjd d 6 mm
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 240070 B8
    EAN/GTIN 4047109003996
    Tillverkarens nummer H05 25110

    Benämning

    Utförande:

    Förskjuten slitsning på båda sidor.

    Användningsdata:

    För fastspänning av borrskaftstål nr 240074 − nr 240088, eller för runda HSS-ämnen nr 295020.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen