KOMET® skär för låsringsspår HSS/Co5, bredd B: A1,6mm

Art-nr.: 240020 A1,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd B (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

bredd B 1,6 mm
Skärmaterial HSS Co 5
för låsringsbredd 1,5 mm
totallängd L 80 mm
höjd h 11 mm
Passande hållare AE och A1/2A med nr 240022
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 240020 A1,6
EAN/GTIN 4047109015739
Tillverkarens nummer H10 15240.91

Benämning

Användningsdata:

För framställning av utvändiga spår i låsringar (SEEGER® ring). Knivbredden uppfyller gällande tolerans H11 för låsringsspår. Knivarna behöver bara efterslipas på ändytan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen