KOMET® skär för låsringsspår HSS/Co5 A1,1 mm

Art-nr: 240020 A1,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd B (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 5

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    bredd B 1,1 mm
    Skärmaterial HSS Co 5
    för låsringsbredd 1 mm
    totallängd L 80 mm
    höjd h 11 mm
    Passande hållare AE och A1/2A med nr 240022
    Produktslag Skärinsats för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 240020 A1,1
    EAN/GTIN 4047109015715
    Tillverkarens nummer H10 15220.91

    Benämning

    Användningsdata:

    För framställning av utvändiga spår i låsringar (SEEGER® ring). Knivbredden uppfyller gällande tolerans H11 för låsringsspår. Knivarna behöver bara efterslipas på ändytan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen